19インチマウントボックス

19インチマウントボックス - サンワサプライ19インチマウントボックス - サンワサプライ19インチマウントボックス - サンワサプライ19インチマウントボックス - サンワサプライ19インチマウントボックス - サンワサプライ19インチマウントボックス - サンワサプライ19インチマウントボックス - サンワサプライ19インチマウントボックス - サンワサプライ
(1件のレビュー)
用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。間口(mm)600付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50総耐荷重(kg)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89511458CP-101600500
88,000
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89511467CP-102600700
90,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89511476CP-1036001000
98,000
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89511485CP-202900700
118,000
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89511494CP-2039001000
128,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89511476
2019-03-18
用途: 防犯カメラ設置時のサーバー、無停電装置収納の為に使用
メディフォード株式会社サービス業

商品そのものには満足しております。やや不満としましたのは、説明書が判りづらかった(あまり親切な書き方ではなかった)ためです。
図面が正確では無かった(縦横比)し、オプション用だと思われますがネジが余り、そのことが判りにくかったからです(使用者コメント)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする