サンワサプライ
4極対応ハンドセット
頭への装着が苦手な方にぴったりの手になじむ受話器型です。小型、軽量で持ち運びに便利です。ボリューム調節が手元で簡単に行えます。SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
用途
サッと使えて便利な受話器型の4極対応ハンドセット。。
プラグ形状
4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
色
ブラック
質量(g)
80
形式
コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×22×130
入力感度
46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
最大入力(W)
10m
アズワン品番
64-0901-16
指向性
全(無)指向性
インピーダンス(Ω)
32±10%
周波数帯域(Hz)
スピーカー部:50~20000、マイクロホン部:70~12000
装着方式
ハンズフリー
音量調節
○
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89511616
MM-HS405BK
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった