Apple 10.5インチiPad Pro 2017用液晶保護反射防止フィルム

Apple 10.5インチiPad Pro 2017用液晶保護反射防止フィルム - サンワサプライApple 10.5インチiPad Pro 2017用液晶保護反射防止フィルム - サンワサプライ

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

用途Apple10.5インチiPadPro2017対応液晶保護反射防止フィルム。特性反射防止材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169.4×0.2×247対応機種iPad Pro 2017年モデル 10.5インチ透過率(%)90適合サイズ10.5インチ表面硬度2~3H反射率(%)2.02アズワン品番64-0900-42紫外線カット0.999内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89511643LCD-IPAD9
2,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする