サンワサプライ
CP-SVCシリーズ用棚板
CP-SVC18U・24U専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
用途
CP-SVC18U・24U専用棚板
間口(mm)
490
奥行(mm)
690
高さ(mm)
60
付属品
取り付け用ネジ・ナット
対応製品
CPSVC18UN・24UN・36UN・24UNPKN・36UNPKN・12U・18U・24U・36U・24UNPK・36UNPK
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×690×60
アズワン品番
64-0866-96
内容量
1台
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89512106
CP-SVCNT1
¥
21,780
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください