曜日別特売

EIA用スリット付き棚板

EIA用スリット付き棚板 - サンワサプライEIA用スリット付き棚板 - サンワサプライEIA用スリット付き棚板 - サンワサプライ

CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。

用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。間口(mm)482奥行(mm)350高さ(mm)55付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55アズワン品番64-0876-08総耐荷重(kg)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89512422CP-SVC1UNT1
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする