曜日別特売

eデスク(Wタイプ)

eデスク(Wタイプ) - サンワサプライeデスク(Wタイプ) - サンワサプライeデスク(Wタイプ) - サンワサプライeデスク(Wタイプ) - サンワサプライeデスク(Wタイプ) - サンワサプライeデスク(Wタイプ) - サンワサプライeデスク(Wタイプ) - サンワサプライeデスク(Wタイプ) - サンワサプライ

さまざまなレイアウトに対応する豊富なサイズバリエーションながら、短納期(2週間~1ヶ月)での納品が可能なセミオーダーデスクです。
バックパネルがシングルのSタイプ(品番、ED-SK~)と、ケーブル収納パネルを標準装備し2重構造のWタイプ(品番、ED-WK~)の2種類があります。
Wタイプは、ケーブル収納パネルを、初期設定で前後どちらからの取り付けも可能です。
環境に配慮し、天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボード、オレフィン系エッジを使用しています。
ソフトなエッジを天板の全周に巻いているため、ぶつかったときの衝撃を和らげ安全です。
単一部品、単一素材を使用し、リサイクルしやすい設計になっています。セキュリティ用ワイヤーを巻き付けるための取付口付きです。
ケーブル口を利用すればセキュリティワイヤーが目立たず、すっきりと設置できます。
オプションのサブテーブル、中棚などを追加できます。キャスター付きで移動が簡単です。固定する場合のためにアジャスターも標準で付属します。
組立簡単設計。

用途環境に配慮し、サイズバリエーションの豊富なデスクシリーズ。付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキュリティワイヤー取付け口材質天板/木製(メラミン化粧版)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)700グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200(天板部均等耐荷重:150、中心荷重:80)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89514276ED-WK8060N800×600×70026.7
52,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514556ED-WK10060N1000×600×70033.8
59,000
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514723ED-WK12060N1200×600×70037.8
63,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514827ED-WK12070N1200×700×70040.9
65,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514906ED-WK12080N1200×800×70043.9
68,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89515028ED-WK14060N1400×600×70041.9
70,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89515073ED-WK14070N1400×700×70045.3
72,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89515222ED-WK16060N1600×600×70047.9
78,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89515554ED-WK18070N1800×700×70035
88,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89515572ED-WK18080N1800×800×70039.1
90,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514093ED-WK6060N600×600×70023.7
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514118ED-WK6070N600×700×70025.7
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514188ED-WK6080N600×800×70027.7
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514337ED-WK8070N800×700×70029.6
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514382ED-WK8080N800×800×70032
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514592ED-WK10070N1000×700×70036.5
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514653ED-WK10080N1000×800×70039.2
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89515116ED-WK14080N1400×800×70048.6
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89515423ED-WK16080N1600×800×70055.4
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89515466ED-WK18060N1800×600×70031
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514084ED-WK6050N600×500×70022
44,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514102ED-WK6065N600×650×70024.7
45,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514127ED-WK6550N650×500×70023
45,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514136ED-WK6075N600×750×70026.7
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514145ED-WK6560N650×600×70024.2
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514154ED-WK7050N700×500×70023.5
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514163ED-WK6565N650×650×70025.2
46,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514172ED-WK7060N700×600×70025.2
46,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514197ED-WK6570N650×700×70026.3
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514206ED-WK7065N700×650×70026.3
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514215ED-WK7550N750×500×70024.5
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514224ED-WK7070N700×700×70027.4
47,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514233ED-WK7560N750×600×70026.2
47,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514242ED-WK8050N800×500×70025.5
47,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514258ED-WK6575N650×750×70027.3
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514267ED-WK7565N750×650×70027.3
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514285ED-WK6580N650×800×70028.4
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514294ED-WK7075N700×750×70028.5
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514303ED-WK7570N750×700×70028.5
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514312ED-WK8065N800×650×70028.4
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514328ED-WK7080N700×800×70029.6
48,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514346ED-WK7575N750×750×70029.6
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514355ED-WK7580N750×800×70030.8
49,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514364ED-WK8075N800×750×70030.8
49,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514373ED-WK8550N850×500×70026.5
49,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514398ED-WK9050N900×500×70027.5
49,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514407ED-WK8560N850×600×70028.2
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514416ED-WK9550N950×500×70028.5
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514425ED-WK8565N850×650×70029.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89514434ED-WK9060N900×600×70029.2
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89514093ED-WK6060N55028324ED-SK6060GYED-WK6060N デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ 55028324デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89514118ED-WK6070N55025969ED-SK6070GYED-WK6070N デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ 55025969デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89514188ED-WK6080N55024630ED-SK6080GYED-WK6080N デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ 55024630デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89514337ED-WK8070N55026924ED-SK8070GYED-WK8070N デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ 55026924デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89514382ED-WK8080N55025515ED-SK8080GYED-WK8080N デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ 55025515デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ1台
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89514592ED-WK10070N55029146ED-SK10070GYED-WK10070N デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ 55029146デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ1台
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89514653ED-WK10080N55028026ED-SK10080GYED-WK10080N デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ 55028026デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ1台
47,980
税込52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89515116ED-WK14080N55020938EP-180GYED-WK14080N パネル_eシリーズ/ライトグレー サンワサプライ 55020938パネル_eシリーズ/ライトグレーサンワサプライ1台
13,980
税込15,378
商品自体は同じになりますが、 W タイプはオプションのパネルでの
89515423ED-WK16080N55021060EP-160GYED-WK16080N パネル_eシリーズ/ライトグレー サンワサプライ 55021060パネル_eシリーズ/ライトグレーサンワサプライ1台
12,980
税込14,278
組み合わせで廃番商品になる
89515466ED-WK18060N55028629ED-SK18060GYED-WK18060N デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ 55028629デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ1台
73,980
税込81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする