eラック Lシリーズ

eラック Lシリーズ - サンワサプライeラック Lシリーズ - サンワサプライeラック Lシリーズ - サンワサプライeラック Lシリーズ - サンワサプライeラック Lシリーズ - サンワサプライeラック Lシリーズ - サンワサプライeラック Lシリーズ - サンワサプライeラック Lシリーズ - サンワサプライ
用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)620耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89515798ER-60L618×620×70020022.35
81,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89515807ER-80L818×620×70020026.15
85,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89515816ER-100L1018×620×70020030.2
90,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89515825ER-120L1218×620×70020034.15
98,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89515834ER-140L1418×620×70020038
104,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89515852ER-160L1618×620×70020041.9
109,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89515877ER-180L1818×620×70020045.9
118,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする