曜日別特売

eラック VESA取付プレート

eラック VESA取付プレート - サンワサプライ

フレームへの取付ができる、VESA対応取付けブラケットです。液晶モニターやタブレットをフレームに取付けることができます。タブレットを装着する場合はCR-LATAB5やCR-LATAB15等のホルダーが別途必要です。

用途eラック用VESA取付けプレート間口(mm)120奥行(mm)47.3高さ(mm)120材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×47.3×120アズワン品番64-0888-13内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89515938ER-VESA1
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする