曜日別特売

HUBボックス(4U)

HUBボックス(4U) - サンワサプライHUBボックス(4U) - サンワサプライHUBボックス(4U) - サンワサプライHUBボックス(4U) - サンワサプライHUBボックス(4U) - サンワサプライHUBボックス(4U) - サンワサプライHUBボックス(4U) - サンワサプライHUBボックス(4U) - サンワサプライ

LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。

用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス間口(mm)420奥行(mm)240高さ(mm)600付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本)材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル最大出力(W)6(3+3)ユニット種別4U寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600アズワン品番64-0844-73内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89516175CP-HBOX4U
75,800
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする