OAチェア

OAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライ

上下可動の肘あてを高さを机上面と同じにすることで、腕の疲れを減らします。さらに左右への調節も可能です。ワンタッチで固定が可能です。腰椎を支えて腰への負担を軽くするランバーサポート(腰当て)付きで、背の高さにあわせて高さを調整できます。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。 メタル調のフレーム脚を採用しているので高級感があります。体重にあわせてゆっくり沈む低反発ウレタンを座面に使用し、座り心地抜群です。

材質ガス圧リフト装置、シンクロロッキング機能、ランバーサポート付き、低反発ウレタンクッション使用、肘あて付き(上下左右調節可能)質量(kg)18ブラック肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×670~1190~1280、背もたれ/W450×H760mm、座面(座面調節)/W510×D500mm(H460~550mm)機能ガス圧リフト装置、シンクロロッキング機能、ランバーサポート付き、低反発ウレタンクッション使用、肘あて付き(上下左右調節可能)アズワン品番64-0839-84総耐荷重(kg)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89516848SNC-NET4BKN21190~1280460~55018
30,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする