OAチェア

OAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライ

抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイスです。雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材を使用しています。薬品に強い耐アルコール性です。ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。

材質張地/ビニールレザー張り、座部/合板、脚部/ナイロン、シリンダカバー/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×410~540、座面/直径350機能ガス圧リフト装置、抗菌・耐アルコールレザー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89516997SNC-RD5VBKブラック
11,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
89517006SNC-RD5VWホワイト
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする