OAチェア用フットレストリング

OAチェア用フットレストリング - サンワサプライOAチェア用フットレストリング - サンワサプライOAチェア用フットレストリング - サンワサプライOAチェア用フットレストリング - サンワサプライOAチェア用フットレストリング - サンワサプライOAチェア用フットレストリング - サンワサプライOAチェア用フットレストリング - サンワサプライOAチェア用フットレストリング - サンワサプライ

小学校CAI教室などに最適な足置きリングです。シリンダーカバー付です。組み立て済みのチェアにも取り付けることができる後付可能タイプ。再生材料使用率90%で環境にも考慮しています。有害なホルムアルデヒドの発生もありません。

用途小学校CAI教室などに最適な足置きリング、後付可能タイプブラック材質ナイロン質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×345×48.5アズワン品番64-0868-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89517024SNC-RING2
4,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする