OAチェア用低ガス圧シリンダー

OAチェア用低ガス圧シリンダー - サンワサプライ
(7件のレビュー)

軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。

用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。ブラック材質スチール質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×300~400アズワン品番64-0850-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89517033SNC-CYL
5,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: オフィスチェアの修理

ダンパーがスカになってもう捨てなければと思っていましたが、YouTubeを見てトライしてみました。
取り付けは思いの外簡単で拍子抜けしてしまいました。
ダンパーでお困りの方はぜひ挑戦してみてください。

2024-10-10
用途: 安物PCチェアーの修理に使用しました。

PCチェアーのガスダンパーが抜けて最下位置で使用に困っていました。
ダメもとで、椅子用ダンパーでぽちったら、ヒットしました。価格も同じPCチェアー1/3以下で済むので、試しに購入しました。サイズもぴったり。
耐久性は?今の所、大変満足です。

対象商品 : 89517033
2024-03-12
用途: オフィスチェア補修
サービス業

椅子のガスシリンダーのみ補修。サイズを図ってから注文したのでぴったりだった。取り付け、取り外しも問題なし。単純に修理工賃が浮き助かりました。

対象商品 : 89517033
2021-11-18
用途: 在宅勤務
自動車・二輪車・自転車関連業

元々在宅勤務で使用していたオフィスチェアのシリンダーが壊れたため、こちらを買って修理しました。安価に元通りの使い勝手に戻せたので満足です。

対象商品 : 89517033
2021-09-08
用途: 椅子のシリンダー交換時
株式会社吉沢工芸製造業

迅速に届きました。
交換後は問題なく安定しています。
値段も手頃ですごく助かりました。
次回もまた購入したいと思います。

対象商品 : 89517033
2020-05-23
用途: デスクチェア修理

15年前くらいのデスクチェアでしたがバッチリ直りました。外すのは少々手こずりましたが組み立ては挿すだけですからね。

1が参考にしています
対象商品 : 89517033
2019-08-18
用途: オフィスチェアー交換用
株式会社デリカウェーブ

届くまで二か月近く待たされたことが不満です。
性能的には満足です。クッションの効かなかった椅子が復活しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする