サンワサプライ
RAC-HP100シリーズ用オプション
RAC-HP101~104シリーズに取り付け可能です。
対応製品
RACHP101・102・103・104シリーズ
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種別
材質
質量(kg)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89517058
RAC-HP100WBS
-
ワイヤーバスケット小
スチール(メッキ)
0.1
W150×D120
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89517067
RAC-HP100WBL
-
ワイヤーバスケット大
スチール(メッキ)
0.15
W300×D120
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89517042
RAC-HP100NTWN
ホワイト
底棚板(ホワイト)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1.8
W335×D372
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
89517076
RAC-HP100TR
-
プラスチックトレー
トレー/ABS樹脂、レール/アルミ
1
275.5×406×100
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
89517085
RAC-HP100SNW
ホワイト
サイドネット(ホワイト)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
0.8
W124×H44
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
89517094
RAC-HP100BRH
-
バーコードリーダーホルダー
ゴム
0.2
W65×D45
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください