RAC-HP8SC用オプション

RAC-HP8SC用オプション - サンワサプライRAC-HP8SC用オプション - サンワサプライ

RAC-HP8SCに取り付け可能です。

内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
付属品
種別
定格容量
差込口
電源コード(m)
パイプ径(Φmm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89517155RAC-HP8PT445×325×70トレー/PP樹脂、取り付け用金具/スチール(メラミン焼付塗装)取り付け用金具プラスチックトレー-------
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
89517198RAC-HP8HTN-スチール(メラミン焼付塗装)-引き出し----514×370×92480×288×394
18,300
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
89517164RAC-HP8TAP---コードリール式電源コード10A125V(コードリール)、12A125V(タップ)、合計1000Wまで2P・2個口1.5----
13,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
89517173RAC-HP8HD-スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)-取っ手---23---
17,400
取扱い終了
返品不可
89517182RAC-HP8STN-スチール(メラミン焼付塗装)-スライダー棚----514×366×86480×306×693.6
18,000
取扱い終了
返品不可
89517207RAC-HP8SUT480×288×77トレー/ステンレス(SUS304)、取り付け用金具/スチール(メラミン焼付塗装)-ステンレストレー-------
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする