曜日別特売

サーバーデスク

サーバーデスク - サンワサプライサーバーデスク - サンワサプライサーバーデスク - サンワサプライサーバーデスク - サンワサプライサーバーデスク - サンワサプライサーバーデスク - サンワサプライサーバーデスク - サンワサプライサーバーデスク - サンワサプライ

サーバー、UPS、HUB等を収納できます。デスク内部の温度管理のために、温度計取付け穴を装備しています。eデスクと同じ天板を使用し、全高700mmなのでデスクの横に置いても違和感なく使用できます。オプションの19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、左右に各1箇所までは、縦位置にも設置が可能です。横位置、縦位置の同時取付けはできません。オプションの中棚(ハーフ)を使用することで、デスク内の空間を有効に使うことができます。強制放熱用のファンを最大で4台取付け可能です。ファンはCP-FANを別途ご購入ください。受注生産製品です。

間口(mm)600高さ(mm)700付属品アジャスター、鍵材質天板/木製(メラミン化粧版)フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)グリーン購入法適合総耐荷重(kg)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89518485ED-CP6070700
86,600
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89518494ED-CP6080800
91,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする