曜日別特売

スタビライザー

スタビライザー - サンワサプライスタビライザー - サンワサプライスタビライザー - サンワサプライスタビライザー - サンワサプライスタビライザー - サンワサプライスタビライザー - サンワサプライ

ラック本体の転倒防止にご使用ください。

内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89518887CP-SVCSBF160028079スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
89518923CP-SVSBFBKN---スチール(メラミン焼付塗装)CPSVNシリーズ ※サーバーラック本体の色がブラックの場合は、CPSVSBSBKN(側面用・ブラック)が対応しています。
26,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
89518905CP-SVSBSBKN---スチール(メラミン焼付塗装)CPSVNシリーズ ※サーバーラック本体の色がブラックの場合は、CPSVSBSBKN(側面用・ブラック)が対応しています。
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
89518896CP-SVSBSN---スチール(メラミン焼付塗装)CPSVNシリーズ ※サーバーラック本体の色がブラックの場合は、CPSVSBSBKN(側面用・ブラック)が対応しています。
19,800
取扱い終了
返品不可
89518914CP-SVSBFN---スチール(メラミン焼付塗装)CPSVNシリーズ ※サーバーラック本体の色がブラックの場合は、CPSVSBSBKN(側面用・ブラック)が対応しています。
26,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89518905CP-SVSBSBKN86816197CP-SVSBSBKACP-SVSBSBKN スタビライザー サンワサプライ 86816197スタビライザーサンワサプライ1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする