スタンディングデスク

スタンディングデスク - サンワサプライスタンディングデスク - サンワサプライスタンディングデスク - サンワサプライスタンディングデスク - サンワサプライスタンディングデスク - サンワサプライスタンディングデスク - サンワサプライスタンディングデスク - サンワサプライスタンディングデスク - サンワサプライ

立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。

用途立作業用デスクとして最適奥行(mm)500高さ(mm)1000材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイトキャスターなし梱包数1材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板組立方法ノックダウン組立式(お客様組み立て)総耐荷重(kg)30内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89518932EHD-ST10050W1000
26,200
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89518948EHD-ST12050W1200
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする