スチール製パソコンラック

スチール製パソコンラック - サンワサプライスチール製パソコンラック - サンワサプライスチール製パソコンラック - サンワサプライスチール製パソコンラック - サンワサプライスチール製パソコンラック - サンワサプライスチール製パソコンラック - サンワサプライスチール製パソコンラック - サンワサプライスチール製パソコンラック - サンワサプライ
用途オールスチール製の堅牢なラック材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロンキャスターあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89518975RAC-EC6SN2ライトグレー670×644×82810016.5
47,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89518984RAC-EC2SN2ライトグレー650×700×133814018.8
51,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする