曜日別特売

スチール製ハイスタンドパソコンラック

スチール製ハイスタンドパソコンラック - サンワサプライスチール製ハイスタンドパソコンラック - サンワサプライスチール製ハイスタンドパソコンラック - サンワサプライスチール製ハイスタンドパソコンラック - サンワサプライスチール製ハイスタンドパソコンラック - サンワサプライスチール製ハイスタンドパソコンラック - サンワサプライ

オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した場合でも、たわみが少なく、安定しています。立ち作業に最適なハイスタンドラックです。各棚板の耐荷重をアップさせている為、安心してたくさんの周辺機器を設置することができます。キーボード、マウスを設置する為のキーボードスライダーを装備しています。オプションてRAC-31ADの取り付けが可能です。バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置く事ができます。当製品のキャスターは移動用キャスターではありません。

用途オールスチール製の堅牢なラック材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン高さ(mm)1071奥行(mm)644間口(mm)670キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×644×1071アズワン品番64-0844-82内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89518993RAC-EC7SN2ライトグレー670×644×107113019.7
54,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする