曜日別特売

ステンレスハイスタンドラック(受注生産)

ステンレスハイスタンドラック(受注生産) - サンワサプライステンレスハイスタンドラック(受注生産) - サンワサプライ

耐熱性に優れ、薬品にも強く、発塵がないステンレス(SUS304)を使用しています。ネジ、キャスター、スライダーすべての金具までステンレス製です。キャスターは帯電しにくく、ノンカーボンのため床面を汚さないウレタンを使用しています。製品は受注生産になります。納期は30日~40日

用途耐熱性に優れ、薬品や錆びに強いステンレス製ハイスタンドラック。材質本体・ネジ・スライダー/ステンレス(SUS304)、キャスター車輪/ウレタン(金具はステンレス)、角栓/樹脂質量(kg)18.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×572×1100アズワン品番64-0839-79総耐荷重(kg)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89519002RAC-CR2
220,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする