サンワサプライ
スライド棚
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm)
497.4
奥行(mm)
777
高さ(mm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
497.4×777×20
総耐荷重(kg)
15kg
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89519115
RAC-SV18SMN
棚部/スチール(メラミン焼付塗装)、マウステーブル部/樹脂成形品
5
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89519106
RAC-SV18STN
スチール(メラミン焼付塗装)
3.6
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください