曜日別特売

セキュリティボックス

セキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライ

鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)

用途簡易的なセキュリティボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9アズワン品番64-0896-80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89519176RAC-SLBOX5
44,500
30,980
34,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする