サンワサプライ
ディスプレイポート コネクタキャップ
使わない時のディスプレイポートコネクタを埃から守ります。6個入りです
用途
ディスプレイポートを埃から守ります。
材質
PE
セット内容
6個入り
質量(g)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
19.1×7.2×13.9
適合端子
DisplayPortオスコネクタ専用
アズワン品番
64-0901-37
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89519517
TK-CAP7
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください