簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。測定範囲湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃材質ABS樹脂質量(g)75電源単四乾電池×3本精度湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×168分解能(℃)0.1(温度・露点・湿球)機能高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能電池寿命50時間アズワン品番64-0900-96表示更新時間0.5s分解能(%RH)0.1内容量1個