曜日別特売

デジタル騒音計

デジタル騒音計 - サンワサプライデジタル騒音計 - サンワサプライデジタル騒音計 - サンワサプライデジタル騒音計 - サンワサプライデジタル騒音計 - サンワサプライ
(3件のレビュー)

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。

用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。材質ABS樹脂質量(g)73電源単四乾電池×3本精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144分解能温度/0.1機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃電池寿命60時間ダイナミックレンジ50dB
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89519544CHE-SD11個
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
22339654CHE-SD1(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89519544
2021-06-10
用途: 工事現場での騒音測定
建設業・工事業

屋内では数字が見やすいですが、晴れた日の屋外だとほぼ見えなくなります。写真を撮りたかったのですが陰に入れるなど工夫が必要でした。

対象商品 : 89519544
2020-09-19
用途: 現場竣工前に敷地境界で騒音測定を行っています
後藤設備工業株式会社 建設業・工事業

小型でとても使いやすいです。
温度計も付いていて便利です。

対象商品 : 89519544
2020-09-06
用途: 工事現場の騒音測定
合同会社海楓社建設業・工事業

シンプルで本当に使い易く、好きな測定時間間隔で最小値と最大値も表示可能なので、公共機関への報告にも使用可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする