サンワサプライ
ハンギングバー
SH-FDシリーズ用のハンギングバーです。各種オプションの取り付けが可能です。 *サブテーブルとの併用はできません。*モニタアームは、CR-LA301/LA302/LA303が対応します。
用途
SH-FDシリーズ用ハンギングバー。
奥行(mm)
25
高さ(mm)
690
材質
バー・フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)
22
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89520077
SH-FDHG80
770
¥
8,000
取扱い終了
89520086
SH-FDHG100
970
¥
9,000
取扱い終了
89520095
SH-FDHG120
1170
¥
10,000
取扱い終了
89520104
SH-FDHG140
1370
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください