サンワサプライ
プラダン製スマホ収納ケース(22台用)
プラダン製のスマートフォン収納ケースです。ボックス内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます。
用途
プラダン製で軽量。スマートフォン22台を収納できる。
収納数
22
付属品
注意喚起シール、取扱い上の注意シート
材質
ボックス本体・コーナーパーツ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
0.88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×240×175
シート厚さ(mm)
5
アズワン品番
64-0894-93
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89520156
CAI-CABPD41
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません