曜日別特売

プリンタスタンド

プリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライ
(1件のレビュー)

大型レーザープリンタにも対応する、スチール製プリンタ台です。

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89520296LPS-T6060Fホワイト600×635×901604.9
15,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
89520305LPS-T6060Lホワイト600×600×500310013.82
30,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
89520314LPS-T5050ホワイト500×500×70038011.66
34,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
89520323LPS-T7070Lホワイト700×700×500310016.96
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89520348LPS-T6060ホワイト600×600×700310015.06
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
89520357LPS-T7070ホワイト700×700×700310017.16
45,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89520332LPS-T5070ホワイト500×700×700310014.62
38,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89520332LPS-T507070597766LPS-T104N2LPS-T5070 プリンタスタンド サンワサプライ 70597766プリンタスタンドサンワサプライ1台
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89520305
2020-11-19
用途: プリンター置き場
蒼進塾教育・研究機関

組み立ても簡単で、大きさも丁度良かった。
机の下に置いて使っているが、スペースを有効に使えて大変良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする