曜日別特売

プリンタステーション

プリンタステーション - サンワサプライプリンタステーション - サンワサプライプリンタステーション - サンワサプライプリンタステーション - サンワサプライプリンタステーション - サンワサプライプリンタステーション - サンワサプライプリンタステーション - サンワサプライプリンタステーション - サンワサプライ
(1件のレビュー)

机上の使いやすい位置でプリンタを操作でき、プリンタの下を有効活用できるプリンタ台です。プリンタ台の落下防止のため、クランプ固定ができます。*クランプは2個付属し、任意の2箇所に取り付け可能です。中棚が付属し、A3サイズの用紙などを置くことができます。用紙の他に小物等を置くなど、中棚の上下を有効に使うことができます。*中棚位置は固定になります。中棚を取り外して使用できません。

用途プリンタの下のスペースを有効活用。付属品取り付け用クランプ2組材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4.3キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×370×167アズワン品番64-0868-92内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89520384MR-PS3ライトグレー500×370×167220
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89520384
2022-06-28
用途: レーザープリンターの置台として
鉱業

レイアウト変更によりレーザープリンターの置き場所は確保できたが、予備のプリント用の用紙置き場等々に困っていましたが、下段にスペースが2段あることでこれが解消となりました。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする