サンワサプライ
マルチカートⅡ
天板上にノートパソコン、タブレット等様々な機器が搭載できるカートです。
用途
様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。
間口(mm)
475
奥行(mm)
562
高さ(mm)
961
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
9.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×562×961
アズワン品番
64-0844-72
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89520524
RAC-MULTCT2
¥
46,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません