曜日別特売

マルチ収納ラック

マルチ収納ラック - サンワサプライマルチ収納ラック - サンワサプライマルチ収納ラック - サンワサプライマルチ収納ラック - サンワサプライマルチ収納ラック - サンワサプライマルチ収納ラック - サンワサプライマルチ収納ラック - サンワサプライマルチ収納ラック - サンワサプライ
用途小型機器などマルチに収納間口(mm)700奥行(mm)600材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89520743CP-SVCMULT1700
170,500
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89520752CP-SVCMULT21300
214,500
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89520768CP-SVCMULT31600
225,500
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする