曜日別特売

ミニDisplayPort-DVI変換アダプタ

ミニDisplayPort-DVI変換アダプタ - サンワサプライ

ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。ミニDisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイへを使用することができます金メッキPIN錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

用途ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続アクティブタイプホワイト出力最大1920×1200(DVI出力)ケーブル長(m)約10コネクタ形状ミニDisplayPortオス - DVIメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.5×44.6×14.8(メスコネクタ部)アズワン品番64-0900-64オス形状ミニDisplayPortメス形状DVI変換タイプオス - メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89520804AD-MDPDVA01
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする