曜日別特売

メモリーカードクリアケース(SD用・30個セット)

メモリーカードクリアケース(SD用・30個セット) - サンワサプライメモリーカードクリアケース(SD用・30個セット) - サンワサプライメモリーカードクリアケース(SD用・30個セット) - サンワサプライメモリーカードクリアケース(SD用・30個セット) - サンワサプライ

SDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。軽くて割れにくいPP素材を使用しています。

用途INDEXシール付きでタイトルや内容がメモ書きできるクリアケース。お得な30個セット。付属品INDEXシール×30枚材質PPクリア質量(g)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×8×44アズワン品番64-0900-98SDカード1内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89520917FC-MMC10SD-30
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする