レーザープリンタスタンド

レーザープリンタスタンド - サンワサプライ
(1件のレビュー)

小型A3レーザープリンタに最適なサイズです。中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルなフレーム構造でも充分な強度です。

用途
小型A3レーザープリンタに最適なサイズ。
材質
木(メラミン化粧板)
質量(kg)
12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×440×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×440×700
総耐荷重(kg)
80
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89521014SPS-27T
¥17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89521014
2022-03-03
用途: レーザープリンターを置くため
卸売・小売業

レイアウト変更に伴って、レーザープリンターを置く台を探していました。キャノンのレーザープリンターを置いていますが、幅がほんとジャスト!色々探しましたが、無駄に幅が大きいものばかりでしたが、こちらは本当にピッタリ。棚にはトナーやプリンタ用紙を置いています。組み立ても簡単でしあ。棚板もしっかりしていて、耐久性も良さそうです。良いお買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする