曜日別特売

スカエナ 90°ワークテーブル用 フロントデスクトップパネル(クロスタイプ)【配送・組立サービス】

スカエナ 90°ワークテーブル用 フロントデスクトップパネル(クロスタイプ)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ 90°ワークテーブル用 フロントデスクトップパネル(クロスタイプ)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ 90°ワークテーブル用 フロントデスクトップパネル(クロスタイプ)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ 90°ワークテーブル用 フロントデスクトップパネル(クロスタイプ)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ 90°ワークテーブル用 フロントデスクトップパネル(クロスタイプ)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ 90°ワークテーブル用 フロントデスクトップパネル(クロスタイプ)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ 90°ワークテーブル用 フロントデスクトップパネル(クロスタイプ)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ 90°ワークテーブル用 フロントデスクトップパネル(クロスタイプ)【配送・組立サービス】 - 内田洋行
仕様
サイドデスクトップパネルの取り付けも可能です。※センター取り付けのみ。一枚入。
本体
スチール
表面仕上げ
クロス張り、スチール塗装
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1枚
注意
※デスク本体は別売りです。(内田洋行 SCAENAシリーズにのみ対応しております)
※こちらのパネルは取り付けのために別途金具が必要です。お客様のお使いのデスク、レイアウト状況に合わせて金具の選択が必要です。
※詳細はメーカーカタログページをご確認ください。不明点あればお問い合わせください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
色
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832436365-113-46125.6張地:スカイブルーDPR312C WT90 SK-D1185×30×350
¥67,300
¥55,980
¥61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832457095-113-46156張地:アッシュグレイDPR312C WT90 AG-D1185×30×350
¥67,300
¥55,980
¥61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832457365-113-46338.1張地:ライトグリーンDPR318C WT90 LG-D1785×30×350
¥89,300
¥72,980
¥80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832468295-113-46318.1張地:インディゴDPR318C WT90 ID-D1785×30×350
¥89,300
¥72,980
¥80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832497265-113-46368.1張地:ミディアムグレイDPR318C WT90 MG-D1785×30×350
¥89,300
¥72,980
¥80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832531205-113-46257.3張地:アッシュグレイDPR316C WT90 AG-D1585×30×350
¥83,600
¥68,980
¥75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832547575-113-46115.6張地:インディゴDPR312C WT90 ID-D1185×30×350
¥67,300
¥55,980
¥61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832567355-113-46227.3張地:スカイブルーDPR316C WT90 SK-D1585×30×350
¥83,600
¥68,980
¥75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする