サンワサプライ
移動式機器設置カート
用途
立ち作業のパソコン、機器操作に最適なラック
高さ(mm)
1088
材質
天板/木製(パーティクルボード)+メラミン、化粧板フレーム・棚板/スチール(メラミン焼付塗装)マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89521172
RAC-FA3
530
565
¥
92,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89521188
RAC-FA5
660
720
¥
115,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。