曜日別特売

簡易防塵ハブボックス

簡易防塵ハブボックス - サンワサプライ簡易防塵ハブボックス - サンワサプライ簡易防塵ハブボックス - サンワサプライ簡易防塵ハブボックス - サンワサプライ簡易防塵ハブボックス - サンワサプライ簡易防塵ハブボックス - サンワサプライ簡易防塵ハブボックス - サンワサプライ簡易防塵ハブボックス - サンワサプライ

19インチマウント設置のできるハブ収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。オプションでファン1台搭載可能です。19インチマウントは取り外し可能です。

用途19インチマウント機器を収納できるハブの収納に最適な、簡易防塵ボックス奥行(mm)465高さ(mm)600付属品鍵×2本(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル総耐荷重(kg)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89521355MR-FAHBOX2U246
83,000
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89521364MR-FAHBOX4U335
89,000
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89521373MR-FAHBOX6U424
98,000
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする