サンワサプライ
観音扉19インチマウントサーバーラック
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
間口(mm)
600
奥行(mm)
1100
高さ(mm)
1790
セット内容
本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×1100×1790
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89521425
CP-SVCKAN24U
105.5
64-0845-80
¥
228,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89521434
CP-SVCKAN36U
124.4
64-0839-63
¥
268,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。