サンワサプライ
床固定金具
用途
デスクを床固定する場合にご利用ください。
間口(mm)
34
奥行(mm)
75
高さ(mm)
62
付属品
取付けネジ(M8)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
質量(g)
0.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×75×62
アズワン品番
64-0857-56
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89521863
NSA-QL1
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください