曜日別特売

前扉

前扉 - サンワサプライ前扉 - サンワサプライ前扉 - サンワサプライ前扉 - サンワサプライ前扉 - サンワサプライ前扉 - サンワサプライ前扉 - サンワサプライ前扉 - サンワサプライ
用途eデスク(Pタイプ)用前扉。材質スチール(メラミン焼付塗装)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89522012ED-PFP45N620×395×505.550395620
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
89522028ED-PFP60LSN530×456×3074.3307456530
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
89522055ED-PFP70LSN630×456×3074.9307456630
15,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
89522082ED-PFP70SN645×510×507.250510645
15,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
89522037ED-PFP60LN530×606×3075.05307606530
14,900
取扱い終了
返品不可
89522046ED-PFP60SN510×545×506.350545510
15,200
取扱い終了
返品不可
89522064ED-PFP60N530×606×5076507606530
15,500
取扱い終了
返品不可
89522073ED-PFP70LN645×510×507.250510645
15,500
取扱い終了
返品不可
89522098ED-PFP70N630×606×5077.15507606630
16,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする