サンワサプライ
棚板
RAC-S60シリーズ用追加棚です。RAC-BL1(オプション)に対応しています。
用途
RAC-S60シリーズ用追加棚。
付属品
取り付け用ネジ
高さ(mm)
22
奥行(mm)
500
間口(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×500×22
アズワン品番
64-0857-61
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89522186
RAC-S60NTK
600×500×22
50
3.9
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください