サンワサプライ
中棚
ED-CPシリーズ用全面タイプの中棚です。
用途
ED-CPシリーズ用全面タイプの中棚。
間口(mm)
519
高さ(mm)
20
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
対応機種
EDCPシリーズ(サンワサプライ)
総耐荷重(kg)
20
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89523184
ED-CPNZEN60
510
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89523193
ED-CPNZEN60L
610
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください