サンワサプライ
電源BOX
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89523236
EA-TAP2
1個
90
38
45
0.5
3
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89523245
EA-TAP1K
1セット(1個)
305
55
30
0.75
-
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください