曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ

集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。

用途3P抜け止め7個口、集中スイッチ、マグネット、雷ガード付き。ネームタグ、専用コンセントキャップ付属スイッチ一括集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P抜け止めマグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
電源コード(m)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89523254TAP-F37-3ZSRネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)3絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89523263TAP-F37-5ZSRネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)5絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
87046173TAP-F37-2ZSRネームタグ×7、コンセントキャップ×22マグネット付き、雷ガード付き、絶縁キャップ付き
4,200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする