サンワサプライ
電子カルテラック
用途
電子カルテシステム用カート
グリーン購入法
適合
材質
天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・下棚/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ウレタン(直径100mm)
色
ホスピタルホワイト
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89523315
RAC-HP8SCN
18
600×534×939
64-0844-61
60
¥
82,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89523324
RAC-HP9SCN
27.4
600×510×889~1039
64-0879-68
65
¥
128,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。