モノタロウ

ミーティングチェア 水平スタッキングタイプ

ミーティングチェア 水平スタッキングタイプ - モノタロウミーティングチェア 水平スタッキングタイプ - モノタロウミーティングチェア 水平スタッキングタイプ - モノタロウミーティングチェア 水平スタッキングタイプ - モノタロウミーティングチェア 水平スタッキングタイプ - モノタロウミーティングチェア 水平スタッキングタイプ - モノタロウミーティングチェア 水平スタッキングタイプ - モノタロウミーティングチェア 水平スタッキングタイプ - モノタロウ
(9件のレビュー)

使わないときは、座面を持ち上げてスライドさせるだけで
簡単にスタッキングできるので省スペースに収納できます。
会議・研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。
とってもワイドな座面なのでゆったり座れ、座面クッション付きなので
長時間座っても快適!丈夫なスチールパイプ製です。

用途ミーティングチェアとして。仕様座面開閉式、水平スタッキングタイプ幅(mm)555質量(kg)9.12高さ(mm)830種類オフィスチェア奥行(mm)565キャスターあり肘掛なしキャスター径(Φmm)50座高(mm)470座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×460スタッキング脚の種類キャスター脚内容量1脚
注意
※折りたたむ際は、機構部に触れないで下さい。手指が挟まり怪我をすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
※1回の注文数量が定期運送便積載不可の場合は別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
メモ台
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88605502-ブラック555×565×830470460×4609.12なし
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
51624355-ブルー555×565×830470460×4609.12-
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 会議室で使用
有限会社藤沢工業建設業・工事業

座面が広くゆったりと座れますが、背もたれまでは遠い感じがしました。
キャスターは前後には動かしやすいですが、左右にはちょっと動かしにくいような気がします。

2024-10-21
用途: リモートワーク時利用

座り心地の良い椅子で、折りたたみはできるのは便利です。
ストッパー付きキャスターではないのでウッドカーペットで滑りやすいです。
リニューアルは出来れば....モットいい商品になります。

対象商品 : 88605502
2024-05-14
用途: 会議用の椅子
ミシマ運輸株式会社

デザインはとてもいいです。たためるし車輪も付いてるので移動も楽です。・
ただ1つ塗装ムラが在りました。面倒なので交換とはしないですが、ちょっと残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 88605502
2021-12-03
用途: 打ち合わせ時
その他業種

座った際にクッション性がなく硬いと思ったのですが座ってると気にならなくなりました。

対象商品 : 88605502
2020-11-10
用途: 事務デスクワーク

以前使用していた椅子が5足キャスターだったので浅く座ると安定性が悪く危なかったのでこちらに買い替えました。座り心地が良くゆったりと安定していますので仕事が楽になりました。移動もスムーズです。
小柄な方には背もたれが深すぎると思います。組み立てはとてもシンプルで簡単でしたが
キャスターの差し込みが渋くはめ込みにくい物がありました。安全面を考えると仕方ないかなとも思います。

対象商品 : 88605502
2021-11-06
用途: 来客用
佐藤種苗株式会社卸売・小売業

思ったより大きくで収納時にコンパクトになるのはありがたいですが、幅をとってしまいました。もう少し小さめの方が扱いやすいかもしれません。

対象商品 : 88605502
2020-05-14
用途: 会議室用に165脚、購入した結果・・・
運輸・通信業

不良品は1脚もありませんでした。一つ注意点は、結構ぴったり入っているのでカッターを使って開封するときは要注意。後はキャスターを付ける時、思った以上の力が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 88605502
2019-09-09
用途: ミシン掛けに

座面の高さ、安定感、座ったままの移動、椅子自体の軽さも満足のいくものでした。ただ、折りたたんだ時に不安定な感じが若干しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
キャスターにストッパーは付いていますか。
回答:
ストッパーは付いておりません。
1が参考にしています
2023-04-24
質問:
替えのキャスターの取り扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
3が参考にしています
2023-04-24
質問:
背もたれの角度は変わりますか。
回答:
角度は変わりません。
2023-04-24

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする