SATA
17”ポータブルツールバック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×330×300
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88602876
RS-95184
440×330×300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください