SATA
18”スチールチューブハンドツールバッグ
材質(本体)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×230×330
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
230
内容量
1双
注意
※工具類は付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88603585
RS-95187
440×230×330
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください