XLX-BEAM ラチェットレンチ10本セット

XLX-BEAM ラチェットレンチ10本セット - SATAXLX-BEAM ラチェットレンチ10本セット - SATAXLX-BEAM ラチェットレンチ10本セット - SATA

90°ねじりデザイン

セット商品数10セット内容10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm質量(kg)10mm: 約0.78、11mm約0.78g、12mm:約0.78、13mm:約0.78、14mm:約0.78内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88601878RS-08016
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする